プラグコード 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
772件の「プラグコード 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグコード 圧着」、「草刈機プラグキャップ」、「草刈機 プラグコード」などの商品も取り扱っております。
プラグコード NGK(日本特殊陶業)ランキング1位
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(2本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(364種類の商品があります)

プラグキャップ KITACOランキング2位
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラグコードジョイント CF POSHランキング3位
1個
679税込747
8日以内出荷

イグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ランキング4位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)ランキング5位
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個ほか
689税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

Wurth Elektronik ミニ電源コネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、ヘッダ、圧着端子で構成RoHS対応(2022年10月現在) 115 品目で構成されています
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2907アズワン品番65-7571-71
1個
23,980税込26,378
7日以内出荷

導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番PE20-18-100A,PE01-18-100,PE20-18-100,22448-HA00B,22448-HA00C,PE01-18-100A型式KEEAW,KEEFW,KE5AW,KE5FW,BM5AP,BM5FP,BM5FS,BLFFP,BLFFW,BMEFS,BYEFP,GJ5FP,GJ5FW,GJEFP,GJEFW,DEJFS,DJLFS,CCFFW,CWFFW,CWFFWN代表車種CX-5・アクセラ・アテンザ・デミオ・ビアンテ・プレマシー
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998税込2,198
当日出荷


Wurth Elektronik マイクロパワーコネクタキットは、メスレセプタクルハウジング、オスプラグハウジングヘッダ、圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 189 個のアイテムで構成されます
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:コネクタキット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、プラグハウジング●コード番号:230-2909アズワン品番65-7571-72
1個
24,980税込27,478
7日以内出荷

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル トヨタ
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 3000個入
TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル / タブハウジング。FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提
仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTIN-FASTON●コード番号:190-3980アズワン品番65-7769-25
1袋(3000個)
189,800税込208,780
7日以内出荷

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 Positive Lock .250 ナチュラル 1袋 1300個入
TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。
仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:Positive Lock .250●コード番号:190-3690アズワン品番65-7664-36
1袋(1300個)
119,800税込131,780
7日以内出荷

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 Positive Lock .250 ナチュラル 1袋 4000個入
。TE Connectivityポジティブロックコネクタハウジング - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングには、かん合面6.35 mmのタブ及びレセプタクル圧着端子製品があります。 MK I 250シリーズポジティブロックコネクタハウジングは、94V-0等級又は94V-2等級のポリアミド6.6製ハウジングで、さまざまな色の製品が用意されています。 詳細については、表を参照してください。
仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:Positive Lock .250●コード番号:190-3667アズワン品番65-7736-14
1袋(4000個)
189,800税込208,780
7日以内出荷

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000 - 35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番19500-B2051,19500-B2050
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利! 配線を分岐する際に使用します。 エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
1セット(5個)
199税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)